Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417923_d50_0_1tl02_04.4068141845.jpg
202417923_d50_0_1tl02_04.4068141845.jpg
202421757_d50_0_0tl05_00.3489055344.jpg
202425599_d50_0_0tl04_00.61074519.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NG-0318-0002-CM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NG-0318-0002-CMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520QD-NG-0318-0002-CM H13A
QDNG03180002CMH13A
QD-NG-0318-0002-CM H13A
CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NG-0318-0002-CM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size G Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CM Stechbreite, Nennmaß(CW): 3.175 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 19~1900 m/min vc min: 15~190 m/min vc rec: 1500~16 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N~S Stechbreite Nennmaß C: 3.175 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
N|S
Application Area:
TP
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NG-0318-0002-CM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size G
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CM
Stechbreite Nennmaß C:
3.175 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3.175 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
19~1900 m/min
vc min:
15~190 m/min
vc rec:
1500~16 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.