Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417923_d50_0_1tl02_04.4068141845.jpg
202417923_d50_0_1tl02_04.4068141845.jpg
202421757_d50_0_0tl05_00.3489055344.jpg
202426608_d50_0_0tl04_00.2473707908.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NH-0400-0002-CM 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NH-0400-0002-CM1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520QD-NH-0400-0002-CM 1105
QDNH04000002CM1105
QD-NH-0400-0002-CM 1105
CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.20999999999999999 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.11 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NH-0400-0002-CM 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size H Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CM Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 220~2400~80 m/min vc min: 155~240~70 m/min vc rec: 175~1900~70 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 1105 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.20999999999999999 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.11 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NH-0400-0002-CM 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size H
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CM
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
220~2400~80 m/min
vc min:
155~240~70 m/min
vc rec:
175~1900~70 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.