Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417922_d50_0_1tl02_04.2535313491.jpg
202417922_d50_0_1tl02_04.2535313491.jpg
202421757_d50_0_0tl05_00.3489055344.jpg
202425503_d50_0_0tl04_00.4003382913.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NH-0400-0003-CL 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NH-0400-0003-CL1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520QD-NH-0400-0003-CL 1125
QDNH04000003CL1125
QD-NH-0400-0003-CL 1125
CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 4.0000000000000001E-2 mm/r fnx rec: 8.9999999999999997E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NH-0400-0003-CL 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size H Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CL Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 210~260 m/min vc min: 135~170 m/min vc rec: 160~200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
4.0000000000000001E-2 mm/r
fnx rec:
8.9999999999999997E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NH-0400-0003-CL 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size H
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CL
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
210~260 m/min
vc min:
135~170 m/min
vc rec:
160~200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.