Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202426557_d50_0_0tl04_00.1538626496.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NK-0600-035E-KL 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NK-0600-035E-KL3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.35 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.35 mm fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 0.02 mm fz rec: 0.13 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NK-0600-035E-KL 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.055 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size K Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KL Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 275 m/min vc min: 250 m/min vc rec: 255 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.35 ° Sorte Grad: 3330 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.35 °
Eckenradius, links(REL):
0.35 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.35 mm
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
0.02 mm
fz rec:
0.13 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NK-0600-035E-KL 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.055 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size K
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KL
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
275 m/min
vc min:
250 m/min
vc rec:
255 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520QD-NK-0600-035E-KL 3330, QD-NK-0600-035E-KL 3330, QDNK0600035EKL3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.