Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202426611_d50_0_0tl04_00.4095191022.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NK-0600-050M-PH 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NK-0600-050M-PH1130
EAN/GTIN:
     7323220788033
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.5 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.5 mm fz max: 0.12 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.12 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NK-0600-050M-PH 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.105 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size K Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 285 m/min vc min: 270 m/min vc rec: 270 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.5 ° Sorte Grad: 1130 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.5 °
Eckenradius, links(REL):
0.5 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.5 mm
fz max:
0.12 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NK-0600-050M-PH 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.105 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size K
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
285 m/min
vc min:
270 m/min
vc rec:
270 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, QD-NK-0600-050M-PH 1130, QDNK0600050MPH1130, 520QD-NK-0600-050M-PH 1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.