Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421796_d50_0_0tl02_04.1658805026.jpg
202421796_d50_0_0tl02_04.1658805026.jpg
202426555_d50_0_0tl04_00.2440815948.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NK-0635-035E-ML 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NK-0635-035E-ML2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.35 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.35 mm fz max: 8.0000000000000002E-2 mm fz min: 0.01 mm fz rec: 5.0000000000000003E-2 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NK-0635-035E-ML 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.055 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size K Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Stechbreite, Nennmaß(CW): 6.35 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 250 m/min vc min: 240 m/min vc rec: 245 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Stechbreite Nennmaß C: 6.35 mm Eckenradius rechts RE: 0.35 ° Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.35 °
Eckenradius, links(REL):
0.35 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.35 mm
fz max:
8.0000000000000002E-2 mm
fz min:
0.01 mm
fz rec:
5.0000000000000003E-2 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NK-0635-035E-ML 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.055 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size K
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Stechbreite Nennmaß C:
6.35 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6.35 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
250 m/min
vc min:
240 m/min
vc rec:
245 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, QD-NK-0635-035E-ML 2040, QDNK0635035EML2040, 520QD-NK-0635-035E-ML 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.