Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202169916_d50_0_2tl04_04.2437070400.jpg
202169916_d50_0_2tl04_04.2437070400.jpg
202417948_d50_0_0tl02_04.2911910340.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-RFE16-1212S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-RFE16-1212S
EAN/GTIN:
     7323220795031
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QD Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 32 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 12 x 12 Funktionsbreite(WF): 12 mm Funktionshöhe(HF): 12 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: QD-RFE16-1212S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 22 mm Minimale Kraglänge(OHN): 22 mm Schaftbreite(B): 12 mm Schafthöhe(H): 12 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 16 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 12 x 12 Funktionslänge L: 127 mm Funktionsbreite W: 12 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
32 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 12 x 12
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 12 x 12
Funktionsbreite W:
12 mm
Funktionsbreite(WF):
12 mm
Funktionshöhe(HF):
12 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
QD-RFE16-1212S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
22 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
22 mm
Schaftbreite(B):
12 mm
Schafthöhe(H):
12 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
16 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: QD-RFE16-1212S, QDRFE161212S, 520QD-RFE16-1212S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.