Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202169559_d50_0_2tl04_04.449216474.jpg
202169559_d50_0_2tl04_04.449216474.jpg
202417946_d50_0_0tl02_04.3026743971.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-RFG1000C16A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QDRFG1000C16A
EAN/GTIN:
     7323220794898
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® QD Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionsbreite(WF): 25.65 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: QD-RFG1000C16A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 2: radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 48 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 25.4 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) Funktionsbreite W: 25.65 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Funktionsbreite W:
25.65 mm
Funktionsbreite(WF):
25.65 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
152.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
QD-RFG1000C16A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
2: radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
48 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
25.4 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: QDRFG1000C16A, 520QD-RFG1000C16A, QD-RFG1000C16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.