Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422387_d50_0_0tl02_04.2988853703.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202686779_d50_0_2tl04_04.171114217.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-LGK100C16-045B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFTLGK100C16045B
EAN/GTIN:
     7323223888839
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 110 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 45 mm Funktionsbreite(WF): 52.4 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 94 mm HerstArtNr: QFT-LGK100C16-045B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 8 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 25.4 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Schnitttiefe max CD: 25.4 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 45 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
45 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
110 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
45 mm
Funktionsbreite(WF):
52.4 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
94 mm
HerstArtNr:
QFT-LGK100C16-045B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
8 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe max CD:
25.4 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
25.4 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFT-LGK100C16-045B, 520QFT-LGK100C16-045B, QFTLGK100C16045B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.