Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422387_d50_0_0tl02_04.2988853703.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202686788_d50_0_2tl04_04.591415937.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-LGK125C16-160B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFTLGK125C16160B
EAN/GTIN:
     7323223888877
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 400 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 160 mm Funktionsbreite(WF): 58.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 94 mm HerstArtNr: QFT-LGK125C16-160B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 8 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 31.75 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Schnitttiefe max CD: 31.75 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 160 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
160 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
400 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
160 mm
Funktionsbreite(WF):
58.75 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
94 mm
HerstArtNr:
QFT-LGK125C16-160B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
8 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe max CD:
31.75 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
31.75 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFT-LGK125C16-160B, 520QFT-LGK125C16-160B, QFTLGK125C16160B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,51*
€ 469,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.