Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202686640_d50_0_2tl04_04.2662921534.jpg
203009251_d50_0_0tl02_04.976971001.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-LGK26C2525-080B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFT-LGK26C2525-080B
EAN/GTIN:
     7323223888730
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 180 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 80 mm Funktionsbreite(WF): 52.6 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 94 mm HerstArtNr: QFT-LGK26C2525-080B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 8 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 26 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) Funktionsbreite W: 52.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Funktionslänge L: 94 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
180 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
80 mm
Funktionsbreite W:
52.6 mm
Funktionsbreite(WF):
52.6 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge L:
94 mm
Funktionslänge(LF):
94 mm
HerstArtNr:
QFT-LGK26C2525-080B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
8 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
26 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFTLGK26C2525080B, 520QFT-LGK26C2525-080B, QFT-LGK26C2525-080B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.