Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422388_d50_0_0tl02_04.3468245478.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202686673_d50_0_2tl04_04.1242511895.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-RFG120C16-070B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFT-RFG120C16-070B
EAN/GTIN:
     7323221534127
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 106 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 70 mm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 124 mm HerstArtNr: QFT-RFG120C16-070B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 40 mm Minimale Kraglänge(OHN): 40 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 30.48 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size G (QFT-G-0300-03-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Schnitttiefe max CD: 30.48 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 70 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
70 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
106 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
70 mm
Funktionsbreite(WF):
26 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
124 mm
HerstArtNr:
QFT-RFG120C16-070B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
40 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
40 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
30.48 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
30.48 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size G (QFT-G-0300-03-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFTRFG120C16070B, 520QFT-RFG120C16-070B, QFT-RFG120C16-070B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,77*
€ 431,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.