Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422388_d50_0_0tl02_04.3468245478.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202685793_d50_0_2tl04_04.4161629018.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-RFG25C2525-035B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFT-RFG25C2525-035B
EAN/GTIN:
     7323221533533
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 52 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 35 mm Funktionsbreite(WF): 25.5 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 118.6 mm HerstArtNr: QFT-RFG25C2525-035B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 34.6 mm Minimale Kraglänge(OHN): 34.6 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 25 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size G (QFT-G-0300-03-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Schnitttiefe max CD: 25 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 35 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
35 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
52 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
35 mm
Funktionsbreite(WF):
25.5 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
118.6 mm
HerstArtNr:
QFT-RFG25C2525-035B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
34.6 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
34.6 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
25 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
25 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size G (QFT-G-0300-03-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFTRFG25C2525035B, QFT-RFG25C2525-035B, 520QFT-RFG25C2525-035B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.