Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422388_d50_0_0tl02_04.3468245478.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202685834_d50_0_2tl04_04.82173314.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-RFH22C2525-035B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFT-RFH22C2525-035B
EAN/GTIN:
     7323221533946
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 55 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 35 mm Funktionsbreite(WF): 25.5 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 115.6 mm HerstArtNr: QFT-RFH22C2525-035B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 31.6 mm Minimale Kraglänge(OHN): 31.6 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 22 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size H (QFT-H-0400-03-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Schnitttiefe max CD: 22 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 35 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
35 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
55 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
35 mm
Funktionsbreite(WF):
25.5 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
115.6 mm
HerstArtNr:
QFT-RFH22C2525-035B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
31.6 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
31.6 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
22 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
22 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size H (QFT-H-0400-03-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFTRFH22C2525035B, 520QFT-RFH22C2525-035B, QFT-RFH22C2525-035B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.