Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422388_d50_0_0tl02_04.3468245478.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202686762_d50_0_2tl04_04.2811946511.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-RFK100C16-045B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFT-RFK100C16-045B
EAN/GTIN:
     7323223888761
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 110 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 45 mm Funktionsbreite(WF): 26.17 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 119 mm HerstArtNr: QFT-RFK100C16-045B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 35 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 25.4 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) Funktionsbreite W: 26.17 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 119 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
110 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
45 mm
Funktionsbreite W:
26.17 mm
Funktionsbreite(WF):
26.17 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
119 mm
Funktionslänge(LF):
119 mm
HerstArtNr:
QFT-RFK100C16-045B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
35 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
25.4 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFT-RFK100C16-045B, QFTRFK100C16045B, 520QFT-RFK100C16-045B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.