Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202422388_d50_0_0tl02_04.3468245478.jpg
202422501_d50_0_0tl02_05.1550233172.jpg
202686768_d50_0_2tl04_04.4035921457.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFT-RFK125C16-160B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFTRFK125C16160B
EAN/GTIN:
     7323223888808
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 400 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 160 mm Funktionsbreite(WF): 58.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 125.35 mm HerstArtNr: QFT-RFK125C16-160B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 41.35 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 31.75 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF) Funktionsbreite W: 58.75 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 125.35 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
400 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
160 mm
Funktionsbreite W:
58.75 mm
Funktionsbreite(WF):
58.75 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
125.35 mm
Funktionslänge(LF):
125.35 mm
HerstArtNr:
QFT-RFK125C16-160B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
41.35 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
31.75 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFT -size K (QFT-K-0600-04-TF)
Weitere Suchbegriffe: 520QFT-RFK125C16-160B, QFTRFK125C16160B, QFT-RFK125C16-160B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.