Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422396_d50_0_0tl02_04.1218179359.jpg
202422396_d50_0_0tl02_04.1218179359.jpg
202426726_d50_0_0tl04_00.2036721502.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFU-K-0600-04-TF 1145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFU-K-0600-04-TF1145
EAN/GTIN:
     7323223798794
Suchbegriffe:
QFUK060004TF1145
QFU-K-0600-04-TF 1145
520QFU-K-0600-04-TF 1145
CoroCut® QF Wendeschneidplatte zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 45 mm Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.25 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QFU-K-0600-04-TF 1145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 3 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QFU -size K Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1145 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TF Spitzenfase(CF): 5.2 mm Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 150~185 m/min vc min: 110~80 m/min vc rec: 105~135 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Sorte Grad: 1145
Weitere Informationen:
Application Area:
TP
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
45 mm
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.25 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QFU-K-0600-04-TF 1145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
3 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QFU -size K
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1145
Sorte(Grade):
1145
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
TF
Spitzenfase(CF):
5.2 mm
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
150~185 m/min
vc min:
110~80 m/min
vc rec:
105~135 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.