Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422389_d50_0_0tl02_04.2883453600.jpg
202422389_d50_0_0tl02_04.2883453600.jpg
202422500_d50_0_0tl05_00.4213445499.jpg
202422576_d50_0_0tl02_05.3569716895.jpg
202686646_d50_0_1tl04_04.1829091867.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QFU-LFG080C16-030B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QFU-LFG080C16-030B
EAN/GTIN:
     7323221534158
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QF QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 42 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 30 mm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 113.92 mm HerstArtNr: QFU-LFG080C16-030B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 29.92 mm Minimale Kraglänge(OHN): 29.92 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 20.32 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QFU -size G (QFU-G-0300-03-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Schnitttiefe max CD: 20.32 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 30 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
30 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
42 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
30 mm
Funktionsbreite(WF):
26 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
113.92 mm
HerstArtNr:
QFU-LFG080C16-030B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
29.92 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
29.92 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe max CD:
20.32 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
20.32 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QFU -size G (QFU-G-0300-03-TF)
Weitere Suchbegriffe: QFU-LFG080C16-030B, QFULFG080C16030B, 520QFU-LFG080C16-030B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.