Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 QS Schaftwerkzeug zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419723_d50_0_0tl02_04.1327426214.jpg
202419723_d50_0_0tl02_04.1327426214.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422868_d50_0_0tl05_00.1644696015.jpg
203116964_d50_0_0tl04_04.2119539299.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-266RFA-083HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-266RFA-083HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QS266RFA083HP
520QS-266RFA-083HP
QS-266RFA-083HP
CoroThread® 266 QS Schaftwerkzeug zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Axialfreiwinkel(ALP): -10 deg Drehmoment(TQ): 2.2 Nm Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-266RFA-083HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Korrekturwinkel Gewindesteigung(THCA): 1 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Funktionsbreite W: 12.7 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Axialfreiwinkel(ALP):
-10 deg
Drehmoment(TQ):
2.2 Nm
Funktionsbreite W:
12.7 mm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-266RFA-083HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Korrekturwinkel Gewindesteigung(THCA):
1 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
25 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.