Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202421524_d50_0_0tl02_04.3635244987.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202685324_d50_0_1tl04_04.1822033836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-LF123G055C12E-067B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-LF123G055C12E-067B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 100 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 67 mm Funktionsbreite(WF): 19.55 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 100.87 mm HerstArtNr: QS-LF123G055C12E-067B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 56.23 mm Minimale Kraglänge(OHN): 37.18 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 13.97 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Schnitttiefe max CD: 13.97 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 67 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
67 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
100 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
67 mm
Funktionsbreite(WF):
19.55 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
100.87 mm
HerstArtNr:
QS-LF123G055C12E-067B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
56.23 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
37.18 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe max CD:
13.97 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
13.97 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Weitere Suchbegriffe: QSLF123G055C12E067B, QS-LF123G055C12E-067B, 520QS-LF123G055C12E-067B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.