Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420362_d50_0_0tl02_04.2817869441.jpg
202420362_d50_0_0tl02_04.2817869441.jpg
202420983_d50_0_0tl05_00.2030776622.jpg
202423168_d50_0_0tl04_00.2612705605.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-LF123G067-10B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-LF123G067-10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 34.036 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS shank coupling -inch: 5/8 x 5/8 Drehmoment(TQ): 2.5 Nm Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-LF123G067-10B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28.6 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 17.018 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 15.875 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS shank coupling -inch: 5/8 x 5/8 Funktionslänge L: 70 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
34.036 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS shank coupling -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS shank coupling -inch: 5/8 x 5/8
Drehmoment(TQ):
2.5 Nm
Funktionsbreite W:
15.875 mm
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-LF123G067-10B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
28.6 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
17.018 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Weitere Suchbegriffe: 520QS-LF123G067-10B, QS-LF123G067-10B, QSLF123G06710B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.