Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 3 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420358_d50_0_0tl02_04.2348704860.jpg
202420358_d50_0_0tl02_04.2348704860.jpg
202420787_d50_0_0tl05_00.4233406199.jpg
202653964_d50_0_1tl04_04.1049909547.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-LF123U023-08B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-LF123U023-08B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 3 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 22 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 69.85 mm HerstArtNr: QS-LF123U023-08B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 31.7 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 6.35 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) Funktionsbreite W: 12.7 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 69.85 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
22 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite W:
12.7 mm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
69.85 mm
Funktionslänge(LF):
69.85 mm
HerstArtNr:
QS-LF123U023-08B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
31.7 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.35 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 3 -style U (N123U3-CM)
Weitere Suchbegriffe: QSLF123U02308B, 520QS-LF123U023-08B, QS-LF123U023-08B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.