Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 3 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420354_d50_0_0tl02_04.1489525175.jpg
202420354_d50_0_0tl02_04.1489525175.jpg
202421160_d50_0_0tl05_00.660454528.jpg
202424427_d50_0_0tl04_00.3370951345.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-LF123U023-08BHP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QSLF123U02308BHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 3 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 22 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 69.85 mm HerstArtNr: QS-LF123U023-08BHP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 7: axial inclined focused exit with nozzle Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 20 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 6.35 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 3 -style U (N123U3-CM) Funktionsbreite W: 12.7 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 69.85 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
22 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite W:
12.7 mm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
69.85 mm
Funktionslänge(LF):
69.85 mm
HerstArtNr:
QS-LF123U023-08BHP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
7: axial inclined focused exit with nozzle
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
20 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.35 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 3 -style U (N123U3-CM)
Weitere Suchbegriffe: 520QS-LF123U023-08BHP, QSLF123U02308BHP, QS-LF123U023-08BHP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.