Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421945_d50_0_0tl02_04.2920670267.jpg
202685585_d50_0_1tl04_04.3124391521.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-LG123H050C16E-052B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-LG123H050C16E-052B
EAN/GTIN:
     7323220135295
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 72 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 52 mm Funktionsbreite(WF): 40.1 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 106 mm HerstArtNr: QS-LG123H050C16E-052B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 47.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 22 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 12.7 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Schnitttiefe max CD: 12.7 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 52 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
52 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
72 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
52 mm
Funktionsbreite(WF):
40.1 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
106 mm
HerstArtNr:
QS-LG123H050C16E-052B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
47.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
22 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe max CD:
12.7 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
12.7 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF)
Weitere Suchbegriffe: QS-LG123H050C16E-052B, QSLG123H050C16E052B, 520QS-LG123H050C16E-052B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.