Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202170157_d50_0_2tl04_04.1164995432.jpg
202170157_d50_0_2tl04_04.1164995432.jpg
202417954_d50_0_0tl02_04.3783034801.jpg
202421042_d50_0_0tl05_00.511684529.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-QD-LFD16C2020D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-QD-LFD16C2020D
EAN/GTIN:
     7323220077182
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 32 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 20 x 20 Funktionsbreite(WF): 20 mm Funktionshöhe(HF): 20 mm Funktionslänge(LF): 88.7 mm HerstArtNr: QS-QD-LFD16C2020D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 45 mm Minimale Kraglänge(OHN): 25 mm Schaftbreite(B): 20 mm Schafthöhe(H): 20 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 16 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size D (QD-ND-0150-0001-CM) Funktionsbreite W: 20 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Funktionslänge L: 88.7 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
32 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Funktionsbreite W:
20 mm
Funktionsbreite(WF):
20 mm
Funktionshöhe(HF):
20 mm
Funktionslänge L:
88.7 mm
Funktionslänge(LF):
88.7 mm
HerstArtNr:
QS-QD-LFD16C2020D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
45 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
25 mm
Schaftbreite(B):
20 mm
Schafthöhe(H):
20 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
16 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size D (QD-ND-0150-0001-CM)
Weitere Suchbegriffe: QSQDLFD16C2020D, 520QS-QD-LFD16C2020D, QS-QD-LFD16C2020D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.