Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202170084_d50_0_2tl04_04.1428212785.jpg
202170084_d50_0_2tl04_04.1428212785.jpg
202417956_d50_0_0tl02_04.733147453.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-QD-LFF12C1010S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QSQDLFF12C1010S
EAN/GTIN:
     7323220535132
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 24 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -metric: 10 x 10 Funktionsbreite(WF): 10 mm Funktionshöhe(HF): 10 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-QD-LFF12C1010S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25 mm Schaftbreite(B): 10 mm Schafthöhe(H): 10 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 12 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size F (QD-NF-0250-0002-CM) Funktionsbreite W: 10 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -metric: 10 x 10 Funktionslänge L: 70 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
24 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -metric: 10 x 10
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -metric: 10 x 10
Funktionsbreite W:
10 mm
Funktionsbreite(WF):
10 mm
Funktionshöhe(HF):
10 mm
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-QD-LFF12C1010S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
25 mm
Schaftbreite(B):
10 mm
Schafthöhe(H):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
12 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size F (QD-NF-0250-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: QSQDLFF12C1010S, 520QS-QD-LFF12C1010S, QS-QD-LFF12C1010S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.