Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202170105_d50_0_3tl04_04.2570639022.jpg
202170105_d50_0_3tl04_04.2570639022.jpg
202417956_d50_0_0tl02_04.733147453.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-QD-RFC0500C08S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-QD-RFC0500C08S
EAN/GTIN:
     7323220499229
Suchbegriffe:
520QS-QD-RFC0500C08S
QSQDRFC0500C08S
QS-QD-RFC0500C08S
CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 25.4 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-QD-RFC0500C08S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 12.7 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size C (QD-NC-0125-0001-CM) Funktionsbreite W: 12.7 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 70 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
25.4 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -inch: 1/2 x 1/2
Funktionsbreite W:
12.7 mm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-QD-RFC0500C08S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
25 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
12.7 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size C (QD-NC-0125-0001-CM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.