Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202170116_d50_0_2tl04_04.854480021.jpg
202170116_d50_0_2tl04_04.854480021.jpg
202417956_d50_0_0tl02_04.733147453.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-QD-RFD0625C10S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-QD-RFD0625C10S
EAN/GTIN:
     7323220499236
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® QD QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 31.75 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 5/8 x 5/8 Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-QD-RFD0625C10S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25.4 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 15.875 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size D (QD-ND-0150-0001-CM) Funktionsbreite W: 15.875 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 5/8 x 5/8 Funktionslänge L: 70 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
31.75 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -inch: 5/8 x 5/8
Funktionsbreite W:
15.875 mm
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-QD-RFD0625C10S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
25.4 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
15.875 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size D (QD-ND-0150-0001-CM)
Weitere Suchbegriffe: QSQDRFD0625C10S, 520QS-QD-RFD0625C10S, QS-QD-RFD0625C10S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.