Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420362_d50_0_0tl02_04.2817869441.jpg
202420362_d50_0_0tl02_04.2817869441.jpg
202420983_d50_0_0tl05_00.2030776622.jpg
202423168_d50_0_0tl04_00.2612705605.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-RF123F039-06B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-RF123F039-06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 19.812 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Drehmoment(TQ): 2.5 Nm Funktionsbreite(WF): 9.525 mm Funktionshöhe(HF): 9.525 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-RF123F039-06B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21.506 mm Schaftbreite(B): 9.525 mm Schafthöhe(H): 9.525 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 9.906 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) Funktionsbreite W: 9.525 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Funktionslänge L: 70 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
19.812 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8
Drehmoment(TQ):
2.5 Nm
Funktionsbreite W:
9.525 mm
Funktionsbreite(WF):
9.525 mm
Funktionshöhe(HF):
9.525 mm
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-RF123F039-06B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
21.506 mm
Schaftbreite(B):
9.525 mm
Schafthöhe(H):
9.525 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
9.906 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: 520QS-RF123F039-06B, QS-RF123F039-06B, QSRF123F03906B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.