Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202421524_d50_0_0tl02_04.3635244987.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202685319_d50_0_1tl04_04.2715124706.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-RF123G055C12E-038B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QSRF123G055C12E038B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 48 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 38 mm Funktionsbreite(WF): 19.55 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 100.87 mm HerstArtNr: QS-RF123G055C12E-038B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 56.23 mm Minimale Kraglänge(OHN): 37.18 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 13.97 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Schnitttiefe max CD: 13.97 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 38 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
38 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
48 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
38 mm
Funktionsbreite(WF):
19.55 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
100.87 mm
HerstArtNr:
QS-RF123G055C12E-038B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
56.23 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
37.18 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
13.97 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
13.97 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Weitere Suchbegriffe: QS-RF123G055C12E-038B, QSRF123G055C12E038B, 520QS-RF123G055C12E-038B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.