Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202421533_d50_0_0tl05_00.1500964207.jpg
202421945_d50_0_0tl02_04.2920670267.jpg
202685584_d50_0_1tl04_04.3747435815.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-RG123H050C16E-040B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-RG123H050C16E-040B
EAN/GTIN:
     7323220135189
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 QS Schaftwerkzeug zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX): 60 mm Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 40 mm Funktionsbreite(WF): 40.1 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 106 mm HerstArtNr: QS-RG123H050C16E-040B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 47.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 22 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 12.7 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Schnitttiefe max CD: 12.7 mm Axialer Einstechdurchmesser min DAXI: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Axialer Einstechdurchmesser min DAXI:
40 mm
Axialer Einstechdurchmesser, max.(DAXX):
60 mm
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
40 mm
Funktionsbreite(WF):
40.1 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
106 mm
HerstArtNr:
QS-RG123H050C16E-040B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
47.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
22 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
12.7 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
12.7 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size H (N123H2-0400-0004-TF)
Weitere Suchbegriffe: QSRG123H050C16E040B, QS-RG123H050C16E-040B, 520QS-RG123H050C16E-040B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.