Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419371_d50_0_0tl02_05.1764925887.jpg
202419371_d50_0_0tl02_05.1764925887.jpg
202420356_d50_0_0tl02_04.2449878843.jpg
202420925_d50_0_0tl05_00.1008641264.jpg
202423836_d50_0_0tl04_00.2701801415.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SCACR 062X
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SCACR062X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QS-SCACR 062X
QSSCACR062X
520QS-SCACR 062X
CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Funktionsbreite(WF): 9.525 mm Funktionshöhe(HF): 9.525 mm Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: QS-SCACR 062X Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 10 mm Schaftbreite(B): 9.525 mm Schafthöhe(H): 9.525 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 10 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS shank coupling -inch: 3/8 x 3/8
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
9.525 mm
Funktionshöhe(HF):
9.525 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
QS-SCACR 062X
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
10 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
10 mm
Schaftbreite(B):
9.525 mm
Schafthöhe(H):
9.525 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 13 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.