Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420790_d50_0_0tl05_00.2194310138.jpg
202420790_d50_0_0tl05_00.2194310138.jpg
202422477_d50_0_0tl02_04.2615867561.jpg
202722010_d50_0_1tl04_04.3088399175.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SDJCR 16 3C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SDJCR163C
EAN/GTIN:
     7323223193766
Suchbegriffe:
QSSDJCR163C
520QS-SDJCR 16 3C
QS-SDJCR 16 3C
CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 31.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 113 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: QS-SDJCR 16 3C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kopfunterbaulänge(HBL): 29 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 8: decentral focused exit with nozzles Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 54.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 29 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 54.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
31.75 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
113 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
QS-SDJCR 16 3C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kopfunterbaulänge(HBL):
29 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
8: decentral focused exit with nozzles
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
54.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
54.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
29 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.