Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520QS-SDJCR0808C07 SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420061_d50_0_0tl02_05.205819835.jpg
202420061_d50_0_0tl02_05.205819835.jpg
202420351_d50_0_0tl02_04.1933740456.jpg
202421161_d50_0_0tl05_00.1111132102.jpg
202423839_d50_0_0tl04_00.3717548006.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SDJCR0808C07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SDJCR0808C07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSSDJCR0808C07
QS-SDJCR0808C07
520QS-SDJCR0808C07
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS shank coupling -metric: 8 x 8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 12.7 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS shank coupling -metric: 8 x 8
Maximale Kraglänge OH:
12.7 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.