Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420830_d50_0_0tl05_00.2674299825.jpg
202420830_d50_0_0tl05_00.2674299825.jpg
202422174_d50_0_0tl02_04.2143961763.jpg
202424624_d50_0_0tl04_00.1226123003.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SDNCN1212E07HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SDNCN1212E07HP
EAN/GTIN:
     7323221059415
Suchbegriffe:
QSSDNCN1212E07HP
520QS-SDNCN1212E07HP
QS-SDNCN1212E07HP
CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -metric: 12 x 12 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 62.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 58.5 deg Funktionsbreite(WF): 12 mm Funktionshöhe(HF): 12 mm Funktionslänge(LF): 70 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 27.5 deg HerstArtNr: QS-SDNCN1212E07HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 7: axial inclined focused exit with nozzle Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 22 mm Schaftbreite(B): 12 mm Schafthöhe(H): 12 mm Schneidrichtung(HAND): N Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -metric: 12 x 12 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 22 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -metric: 12 x 12
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -metric: 12 x 12
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
62.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
58.5 deg
Funktionsbreite(WF):
12 mm
Funktionshöhe(HF):
12 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
27.5 deg
HerstArtNr:
QS-SDNCN1212E07HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
7: axial inclined focused exit with nozzle
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
22 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
22 mm
Schaftbreite(B):
12 mm
Schafthöhe(H):
12 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.