Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419635_d50_0_0tl05_00.3163176948.jpg
202419635_d50_0_0tl05_00.3163176948.jpg
202422479_d50_0_0tl02_04.2182263758.jpg
202722029_d50_0_1tl04_04.1001870416.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SVJBL 12 3C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SVJBL123C
EAN/GTIN:
     7323223193834
Suchbegriffe:
QS-SVJBL 12 3C
520QS-SVJBL 12 3C
QSSVJBL123C
CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 44 deg Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 108 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: QS-SVJBL 12 3C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kopfunterbaulänge(HBL): 39 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 8: decentral focused exit with nozzles Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 58.05 mm Minimale Kraglänge(OHN): 39 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 58.05 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
44 deg
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
108 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
QS-SVJBL 12 3C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kopfunterbaulänge(HBL):
39 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
8: decentral focused exit with nozzles
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
58.05 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
58.05 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
39 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.