Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420353_d50_0_0tl02_04.3113025316.jpg
202420353_d50_0_0tl02_04.3113025316.jpg
202421164_d50_0_0tl05_00.1773164505.jpg
202423846_d50_0_0tl04_00.3371020703.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QS-SVJCL06082XHP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QS-SVJCL06082XHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520QS-SVJCL06082XHP
QS-SVJCL06082XHP
QSSVJCL06082XHP
CoroTurn® 107 QS Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 1/2 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 9.525 mm Funktionshöhe(HF): 9.525 mm Funktionslänge(LF): 70 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: QS-SVJCL06082XHP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 7: axial inclined focused exit with nozzle Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 9.525 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 28 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
QS-HP shank coupling -inch: 3/8 x 1/2
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
9.525 mm
Funktionshöhe(HF):
9.525 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
QS-SVJCL06082XHP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
7: axial inclined focused exit with nozzle
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
28 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
28 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
9.525 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.