Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421527_d50_0_0tl02_04.1996759665.jpg
202421527_d50_0_0tl02_04.1996759665.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202426384_d50_0_0tl04_00.775686873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R123J2-0500-0504-CR 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R123J205000504CR1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.4 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.4 mm fnx max: 0.34999999999999998 mm/r fnx min: 0.11 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR): 5 deg HerstArtNr: R123J2-0500-0504-CR 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.6982 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size J2 Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 23.6 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CR Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 130~150~185~36 m/min vc min: 105~130~24~95 m/min vc rec: 105~120~150~28 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 5 mm Sorte Grad: 1125 Eckenradius rechts RE: 0.4 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S Sortenempfehlung: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.4 °
Eckenradius, links(REL):
0.4 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.4 mm
fnx max:
0.34999999999999998 mm/r
fnx min:
0.11 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR):
5 deg
HerstArtNr:
R123J2-0500-0504-CR 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.6982 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size J2
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
23.6 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CR
Stechbreite Nennmaß C:
5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
130~150~185~36 m/min
vc min:
105~130~24~95 m/min
vc rec:
105~120~150~28 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Weitere Suchbegriffe: stechplatte sandvik, 520R123J2-0500-0504-CR 1125, R123J205000504CR1125, R123J2-0500-0504-CR 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 27 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.