Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R151.2-400 05-5E 1125 SANDVIK Q-Cut Abstechplatte 5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420622_d50_0_0tl02_04.4270175738.jpg
202420622_d50_0_0tl02_04.4270175738.jpg
202422700_d50_0_0tl05_00.3581205243.jpg
202426389_d50_0_0tl04_00.2557283444.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R151.2-400 05-5E 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R151.2-40005-5E1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.23999999999999999~0.25 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r fnx rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR): 5 deg HerstArtNr: R151.2-400 05-5E 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.25 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.2 -size 40 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 5E Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 155~195~240~45 m/min vc min: 105~115~145~28 m/min vc rec: 120~145~180~33 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Sorte Grad: 1125 Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.23999999999999999~0.25 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
fnx rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, rechts(PSIRR):
5 deg
HerstArtNr:
R151.2-400 05-5E 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.25 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.2 -size 40
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
5E
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
155~195~240~45 m/min
vc min:
105~115~145~28 m/min
vc rec:
120~145~180~33 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Weitere Suchbegriffe: 520R151.2-400 05-5E 1125, R1512400055E1125, R151.2-400 05-5E 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.