Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R176.9-3236-06 SANDVIK T-MAX Halter für Keramik-Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420026_d50_0_0tl02_04.3264807971.jpg
202420026_d50_0_0tl02_04.3264807971.jpg
202420034_d50_0_0tl02_05.2867714177.jpg
202422863_d50_0_0tl05_00.1350208183.jpg
202424330_d50_0_0tl04_00.3551246844.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R176.9-3236-06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R176.9-3236-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 36 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCGX/RPGX 060600 Maximale Kraglänge OH: 50 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 36
Maximale Kraglänge OH:
50 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCGX/RPGX 060600
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R176.9-3236-06, R1769323606, 520R176.9-3236-06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.