Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202424400_d50_0_0tl04_00.3446408543.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R200-064Q27-16H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R200064Q2716H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 200 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 27 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 13100 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 4.9 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R200-064Q27-16H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 80 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 64 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 80 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 8 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: metric RCKT 1606M0 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 64 mm Schneidendurchmesser max: 80 mm Aufnahmedurchmesser: 27 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
27 mm
DCONMS:
27 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
13100 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
4.9 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R200-064Q27-16H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
80 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
64 mm
Schneidendurchmesser max:
80 mm
Schneidendurchmesser(DC):
64 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
80 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
8 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
metric RCKT 1606M0
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: R200064Q2716H, R200-064Q27-16H, 520R200-064Q27-16H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,66*
€ 620,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,83*
€ 542,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,88*
€ 528,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.