Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202424400_d50_0_0tl04_00.3446408543.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R200-105Q32-20M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R200-105Q32-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 200 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 6.1 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 3.5 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: R200-105Q32-20M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 125 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 63 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 105 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 125 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 15 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 10 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: metric RCKT 2006M0 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 105 mm Schneidendurchmesser max: 125 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
6.1 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
3.5 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
R200-105Q32-20M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
125 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
63 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
105 mm
Schneidendurchmesser max:
125 mm
Schneidendurchmesser(DC):
105 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
125 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
15 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
metric RCKT 2006M0
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520R200-105Q32-20M, R200-105Q32-20M, R200105Q3220M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,16*
€ 868,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,63*
€ 768,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,72*
€ 750,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.