Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420460_d50_0_0tl02_04.149032525.jpg
202420460_d50_0_0tl02_04.149032525.jpg
202426102_d50_0_0tl04_00.2713540602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-09 04 14E-PM 4220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210-090414E-PM4220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 210 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius Äquivalent(REEQ): 2.5 mm Eckenradius(RE): 1.4 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 10 deg fz max: 2.02 mm fz min: 0.40000000000000002 mm fz rec: 1.5 mm HerstArtNr: R210-09 04 14E-PM 4220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 50 mm Planschneidenbreite(BS): 0.66 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 5.77 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.2 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.5 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 210 -0904 s=4.5 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 260~410 m/min vc min: 230~360 m/min vc rec: 240~375 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 1.4 mm Sorte Grad: 4220 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius Äquivalent(REEQ):
2.5 mm
Eckenradius R:
1.4 mm
Eckenradius(RE):
1.4 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
10 deg
fz max:
2.02 mm
fz min:
0.40000000000000002 mm
fz rec:
1.5 mm
HerstArtNr:
R210-09 04 14E-PM 4220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
50 mm
Planschneidenbreite(BS):
0.66 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
5.77 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.2 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.5 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 210 -0904 s=4.5
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4220
Sorte(Grade):
4220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
260~410 m/min
vc min:
230~360 m/min
vc rec:
240~375 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520R210-09 04 14E-PM 4220, R210-09 04 14E-PM 4220, R210090414EPM4220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.