Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202425305_d50_0_0tl04_00.407634388.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-1032M-PH 4220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R3001032MPH4220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 300 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 10 mm fz max: 0.34999999999999998 mm fz min: 7.0000000000000007E-2 mm fz rec: 0.23000000000000001 mm HerstArtNr: R300-1032M-PH 4220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 2.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 300 -1032 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 240~375 m/min vc min: 150~235 m/min vc rec: 180~285 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 5 mm Sorte Grad: 4220 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
5 mm
Eckenradius(RE):
5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
10 mm
fz max:
0.34999999999999998 mm
fz min:
7.0000000000000007E-2 mm
fz rec:
0.23000000000000001 mm
HerstArtNr:
R300-1032M-PH 4220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 300 -1032
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4220
Sorte(Grade):
4220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
240~375 m/min
vc min:
150~235 m/min
vc rec:
180~285 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, R300-1032M-PH 4220, 520R300-1032M-PH 4220, R3001032MPH4220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.