Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202425305_d50_0_0tl04_00.407634388.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-1240M-PH 4330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300-1240M-PH4330
EAN/GTIN:
     7323223720153
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 300 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12 mm fz max: 0.34999999999999998 mm fz min: 7.0000000000000007E-2 mm fz rec: 0.23000000000000001 mm HerstArtNr: R300-1240M-PH 4330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 3 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 300 -1240 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 305 m/min vc min: 190 m/min vc rec: 230 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 6 mm Sorte Grad: 4330
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
6 mm
Eckenradius(RE):
6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12 mm
fz max:
0.34999999999999998 mm
fz min:
7.0000000000000007E-2 mm
fz rec:
0.23000000000000001 mm
HerstArtNr:
R300-1240M-PH 4330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
3 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 300 -1240
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4330
Sorte(Grade):
4330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
305 m/min
vc min:
190 m/min
vc rec:
230 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R3001240MPH4330, R300-1240M-PH 4330, 520R300-1240M-PH 4330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.