Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202425307_d50_0_0tl04_00.3531765592.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-1340E-PL 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300-1340E-PL1130
EAN/GTIN:
     7323221286439
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 300 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 6.35 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fz max: 0.23000000000000001 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.14999999999999999 mm HerstArtNr: R300-1340E-PL 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 3.18 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 300 -1340 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PL Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc max: 1100~255~270~40 m/min vc min: 180~195~30~850 m/min vc rec: 210~225~34~950 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Eckenradius R: 6.35 mm Sorte Grad: 1130
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
6.35 mm
Eckenradius(RE):
6.35 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fz max:
0.23000000000000001 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.14999999999999999 mm
HerstArtNr:
R300-1340E-PL 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
3.18 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 300 -1340
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc max:
1100~255~270~40 m/min
vc min:
180~195~30~850 m/min
vc rec:
210~225~34~950 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R3001340EPL1130, R300-1340E-PL 1130, 520R300-1340E-PL 1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.