Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R300-2060M-PM 1130 SANDVIK CoroMill 300 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202425307_d50_0_0tl04_00.3531765592.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-2060M-PM 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300-2060M-PM1130
EAN/GTIN:
     7323221286545
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 300 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 10 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 20 mm fz max: 0.41999999999999998 mm fz min: 7.0000000000000007E-2 mm fz rec: 0.28000000000000003 mm HerstArtNr: R300-2060M-PM 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 2.93 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.48 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 300 -2060 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 250~265 m/min vc min: 145~160 m/min vc rec: 180~195 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 10 mm Sorte Grad: 1130
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
10 mm
Eckenradius(RE):
10 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
20 mm
fz max:
0.41999999999999998 mm
fz min:
7.0000000000000007E-2 mm
fz rec:
0.28000000000000003 mm
HerstArtNr:
R300-2060M-PM 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.93 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.48 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 300 -2060
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
250~265 m/min
vc min:
145~160 m/min
vc rec:
180~195 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520R300-2060M-PM 1130, R3002060MPM1130, R300-2060M-PM 1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.