Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202420490_d50_0_0tl02_04.1157071203.jpg
202425306_d50_0_0tl04_00.3085257758.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-2570E-ML 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300-2570E-ML2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 300 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 12.7 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 25.4 mm fz max: 0.40000000000000002 mm fz min: 5.9999999999999998E-2 mm fz rec: 0.31 mm HerstArtNr: R300-2570E-ML 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 3.72 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.94 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 300 -2570 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 230~39 m/min vc min: 135~24 m/min vc rec: 155~27 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 12.7 mm Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
12.7 mm
Eckenradius(RE):
12.7 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
25.4 mm
fz max:
0.40000000000000002 mm
fz min:
5.9999999999999998E-2 mm
fz rec:
0.31 mm
HerstArtNr:
R300-2570E-ML 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
3.72 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.94 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 300 -2570
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
230~39 m/min
vc min:
135~24 m/min
vc rec:
155~27 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520R300-2570E-ML 2040, R300-2570E-ML 2040, R3002570EML2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.