Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202419077_d50_0_0tl02_04.3909728410.jpg
202426291_d50_0_0tl04_00.2370059672.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.1A-115023H-WL H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R331.1A-115023H-WLH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 2.29 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.12~0.17999999999999999 mm fz min: 0.02~4.0000000000000001E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001~0.12 mm HerstArtNr: R331.1A-11 50 23H-WLH10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 5 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -11 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): H10F Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WL Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 37~970 m/min vc min: 35~910 m/min vc rec: 35~940 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N~S Eckenradius R: 2.29 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: H10F Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N|S
Application Area:
MU
Eckenradius R:
2.29 mm
Eckenradius(RE):
2.29 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.12~0.17999999999999999 mm
fz min:
0.02~4.0000000000000001E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001~0.12 mm
HerstArtNr:
R331.1A-11 50 23H-WLH10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -11
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
H10F
Sorte(Grade):
H10F
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
37~970 m/min
vc min:
35~910 m/min
vc rec:
35~940 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520R331.1A-115023H-WL H10F, R3311A115023HWLH10F, R331.1A-115023H-WL H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.