Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422484_d50_0_0tl02_04.2018916941.jpg
202422484_d50_0_0tl02_04.2018916941.jpg
202718323_d50_0_1tl04_04.3773522121.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.32C-125Q32LM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R331.32C-125Q32LM
EAN/GTIN:
     7323221988005
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12400 1/min Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R331.32C-125Q32LM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 LFN: 50 mm Nabendurchmesser(DHUB): 61 mm Nutzlänge(LU): 26 mm Schneidendurchmesser(DC): 125 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnittbreite, max.(CWX): 20.5 mm Schnittbreite, min.(CWN): 17.5 mm Schnitttiefe, max.(CDX): 29.5 mm Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Stechbreite, Nennmaß(CW): 17.5 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 331 -size 11 (N/R331.1A-11RE0.20-1.54) Aufnahmedurchmesser: 32 mm Anzahl Schneidteile CIC: 8 mm Schneidendurchmesser: 125 mm Funktionslänge L: 50 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32
Anzahl Schneidteile CIC:
8 mm
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12400 1/min
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R331.32C-125Q32LM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
LFN:
50 mm
Nabendurchmesser(DHUB):
61 mm
Nutzlänge(LU):
26 mm
Schneidendurchmesser:
125 mm
Schneidendurchmesser(DC):
125 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnittbreite, max.(CWX):
20.5 mm
Schnittbreite, min.(CWN):
17.5 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
29.5 mm
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Stechbreite, Nennmaß(CW):
17.5 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 331 -size 11 (N/R331.1A-11RE0.20-1.54)
Weitere Suchbegriffe: R331.32C-125Q32LM, 520R331.32C-125Q32LM, R33132C125Q32LM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.027,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,40*
€ 1.303,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,37*
€ 1.277,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,12*
€ 1.232,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,74*
€ 1.223,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.